※2-2-M11-3-CXW-CDBXW-CDPXW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CXWL - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:ボールブッシュ(CDPXWL25)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
125
オートスイッチ種類
A73H
注文コード
35582304
品番
CDPXWL25-125-A73H
参考基準価格(税別)
¥79,970
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
125
仕様
オートスイッチ付シリンダ:(DP) オートスイッチ付/プレート取付
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
0.5
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ種類
A73H
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
エンドロック
(-) なし
CADデータダウンロード