6コ用スイッチボックス(カバー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35582644 品番DS4916
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,790
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼板製 質量(kg)1.34 外形寸法(mm)322×119 高さH(mm)54 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340 側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2・G28×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35582644 DS4916 35181736 DS4916K 6コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック) 6コ用スイッチボックス(カバー付) Panasonic(パナソニック) 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする