マイクレーブ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)10 付属品金網カゴΦ210×200mm 1個、排気ボトル(別置き2L)、敷板、排気ホース 注文コード35584035 品番TR-24S
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥383,900
販売価格(税別)
349,000
この商品は容量・付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

フタ開閉からロックまで片手でできるシングルモーション。
ロックを検知して運転スタートし、運転中および運転終了後安全な温度(79℃以下)に下がるまでフタを開かない機構です。JIS C 1010-1(2005)に基づいた安全設計になっています。
運転キー操作は「スタート」・「ストップ」・「解錠」の3つだけ。温度・無滅菌時間の変更も簡単に行えます。

内寸法(mm)Φ240×223H 容量(L)10 質量(kg)28 電圧(V)AC100 (50/60Hz) 15A 使用温度範囲(℃)105〜127(0.02〜0.16MPa) 付属品金網カゴΦ210×200mm 1個、排気ボトル(別置き2L)、敷板、排気ホース 作動圧力範囲(MPa)0.18 本体寸法(mm)371×402×459H TGK品番011-62-14-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
九州地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滅菌/消毒機器用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする