アセイ工業
アセイ工業の 環境測定(自然環境/安全環境)
アセイ工業の 温度計・温湿度計
アセイ工業の 温度管理テープ・ラベル・スチック
サーモカラーセンサー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
35584114
品番
1M65
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
RoHS対応
仕様
屋内外機器の狭いスペース対応の小型1点表示ラベルです。
TGK品番
014-55-95-91
外形寸法(mm)
10×10
精度(℃)
±2
変色温度(℃)
65
変色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
示温部寸法(mm)
Φ3