ミニチューブコネクターI型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 35584157 品番 1701-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

オートクレーブ滅菌が可能です。

材質PP 仕様同径 TGK品番028-17-10-01 タイプI型 先端径(mm)1.5 型番MCS 15 最大径(Φmm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※サイズによって写真と形状が異なる場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:269

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35584184
2023-08-09
用途:
機械装置
教育・研究機関

外観も形状ともにたいへんに満足です。仕様も問題ないです。

対象商品:
35584193
2017-09-23
用途:
洗車

価格ののわりに結構クオリティーが高いです。おすすめ

対象商品:
35584166
2016-02-17
用途:
吸入器に使用
卸売・小売業

吸入器と延長チューブを接続する時に、引っ張っても外れにくいので重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする