※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ジャー(PFA)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
30
注文コード
35584421
品番
40298
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,660
この商品は
容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。
酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。
容量(mL)
30
TGK品番
028-18-21-04
材質
PFA
外寸法(Φ×Hmm)
Φ36×70(キャップ付き)
外径×内径×高さH(mm)
29×25×66
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35584421
40298
76206683
2430-04
ジャー PFA製
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
3,650
税込
¥
4,015
注文コードが変更になりました