ホスピタルスリッパ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35584577 品番 06797-00
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

特殊配合によってスリッパに最適な強度とやゆらかさを持たせた素材は、耐水・耐薬品性にすぐれ、繰返し消毒しても耐久性があります。
ヒールの肉抜き加工により軽量化と適度なクッション性を持たせ、疲れない高さになっています。
日本人の足型に合わせて作られて入るのでスリッパと足がぴったりフィットします。 一体型で、底は特殊なすべり止め加工がしてあります。

スカイブルー サイズ(cm)24 標準質量(g/片足)180.18(女性用L) TGK品番047-25-09-07 材質塩化ビニル サイズL 機能耐水、耐薬品性、軽量、クッション性、滑り止め加工、抗菌加工 性別女性用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35584543
2026-02-05
用途:
自家使用です

会社や自宅で靴をぬいだときに履きます 中々に履きやすく柔らかくて良いです でも、ヤッパ色に惚れた♪

2026-01-27
用途:
山の神用

カミさんのつっかけサンダルがヤレてきたので同じ物に買い換えました。結構気に入ってるようです。

対象商品:
35584552
2024-01-02
用途:
事務所よに使用している。
株式会社前田きのこ園 様 (農・林・水産業)

快適でとても履きやすいです。質感も色も気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
35584552
2023-08-17
用途:
事務所仮宿舎での宿泊者用に使用しました。
卸売・小売業

履き心地抜群でした。好評でした。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
35584534
2023-05-19
用途:
社内トイレ用で購入
太陽計測株式会社 様 (卸売・小売業)

色も綺麗で清潔感があります。トイレ用にしたのはあえて綺麗な色で使用したかった為

1人が参考にしています
2023-04-13
用途:
自宅ベランダでの使用
その他業種

お試し買いしてみました。手術室用サンダルのようですが、一般向けに販売してくれるのはいいですね!脱ぎ履きしやすくていいです。耐久性期待してます。

対象商品:
35584543
2017-04-30
用途:
仕事時
医療・福祉・介護関連業

履き心地がよく、長持ちするので、愛用しております。

対象商品:
35584543
2015-05-29
用途:
設計事務所内で使用。
青柳設計 様

スポンジ底のサンダルだと静電気が溜まるため。帯電防止に役立っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする