※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の サポーター・テーピング
TGK(東京硝子器械)の サポーター
TGK(東京硝子器械)の 腰用 サポーター
プロガードライト・メッシュ(プラ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35585164
品番
9926
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,683
販売価格(税別)
¥
4,257
バスケットに入れる
広幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。
メッシュ・ソフト素材を使用し通気性・保温性に優れています。
サイズ
L
ウエスト(cm)
90〜105
TGK品番
069-87-04-13
材質
ナイロン・ポリエステル・ウレタン・ポリエチレン(プラスチックステイ)・綿
色
ホワイト
幅(cm)
(前幅)17×(後幅)21
適合部位
腰