※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロフィット・メッシュ(プラ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35585252 品番 9903
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,901
販売価格(税別)
4,455

細幅二重メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。
メッシュ素材を使用し通気性に優れています。
1本の補助ベルト及び2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。

サイズLL ウエスト(cm)105〜120 TGK品番069-87-04-24 材質ナイロン・ポリウレタン・ポリエチレン(プラスチックステイ)・ポリエステル ホワイト 幅(cm)(前幅)12×(後幅)17 適合部位

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする