※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロスリム・メッシュ(アルミ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35585374 品番 9921
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,356
販売価格(税別)
3,960

細幅メッシュタイプで、腰部をしっかりとサポートします。
メッシュ素材を使用し通気性に優れています。1本の補助ベルト及び2本のステイにより、腹圧と腰部の固定力が高まります。

サイズLL ウエスト(cm)105〜120 TGK品番069-87-04-38 材質ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・アルミ(アルミステイ) ホワイト 幅(cm)(前幅)12×(後幅)17 適合部位

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする