アイトス
アイトスの 安全長靴・長靴
アイトスの 耐油長靴/衛生長靴
耐油長靴 クリーンキャスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
35585426
品番
AZ-4435
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ(cm)
23.5
足幅
3E
TGK品番
073-25-07-03
トラスコ品番
449-0754
形状
ハイカット
種類
作業靴
長さ(cm)
30.5(26cm)
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC(耐油)
標準質量(g/片足)
695(26cm)
機能
耐油
アズワン品番
64-8968-53
靴タイプ
長靴