耐油長靴 クリーンキャスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35585444 品番 AZ-4435
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ホワイト サイズ(cm)24.5 足幅3E TGK品番073-25-07-05 トラスコ品番449-0771 形状ハイカット 種類作業靴 長さ(cm)30.5(26cm) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC(耐油) 標準質量(g/片足)695(26cm) 機能耐油 アズワン品番64-8968-55 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする