厨房長靴(先芯入り)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 35585557 品番 AZ-4437
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
モノタロウではこんなお得な商品も!
ホワイト サイズ(cm)24.5 足幅3E TGK品番073-25-07-22 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)39(26cm) 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)PVC(耐油) 標準質量(g/片足)1000(26cm) 機能耐油 材質(先芯)スチール アズワン品番64-4975-18 靴タイプ長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:512

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35585541
2021-08-28
用途:
食品製造会社で製造中、清掃中
製造業

サイズが24.0cmからしかないですが、普段23.0cmをはいている女性の方が24.0cmでもすごく大きいということはなく、ただし長さがありすぎてワンタッチエプロンも使用しているのでが、まとわりつくらしくそれだけが残念ということでした。普段25.0cmをはいている方がこの長靴の25.0cmで良いかどうかの検証はまだしていません。女の方には少し重いです。

対象商品:
35585602
2021-10-01
用途:
食品工場
製造業

24cmからしかなく、女性の場合大きすぎる人もいて、かえって危険です。小さいサイズも欲しいです。先芯があるので、重たさは感じるみたいです。

対象商品:
35585611
2021-04-08
用途:
コンクリート打設
建設業・工事業

商品は幅が3Eなので購入しましたが 幅が3Eは無いかなと思います 少しきついです 
ワンサイズ上を又買うか考え中です

対象商品:
35585584
2018-04-17
用途:
マンションなどの定期清掃時高圧洗浄機を使用する時。
株式会社創美アメニティー 様

長靴を履いたまましゃがむことが多く長靴に皺が寄ることが多い。皺の所から割れ目が入りやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
35585566
2017-02-15
用途:
建設現場、土木作業等
建設業・工事業

先芯入り、なので、仕方無いけど、もう少し軽くしてほしい。
中敷の、厚みがもう少しほしい。

対象商品:
35585584
2020-12-04
用途:
伐採及び農業
農・林・水産業

親指が痛くて歩けない。作業ができない。なれるかと思いいろいろなはき方(かかとで歩くとか)を試してみたが、つま先をつかないと力が入らないので痛くて作業ができない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
35585566
2017-02-13
用途:
建設現場、土木作業等
建設業・工事業

先芯入り、なので、仕方無いけど、もう少し軽くしてほしい。
中敷の、厚みがもう少しほしい。

対象商品:
35585566
2016-07-21
用途:
冷凍庫棚卸時に使用
製造業

膝辺りまで、長靴に長さがあるため、労災の心配もなく、暖も取れ、必須アイテムとなっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする