曜日別特売
AZ-4437 厨房長靴(先芯入り) アイトス 35585602

 

AZ-4437 厨房長靴(先芯入り) アイトス 35585602
AZ-4437 厨房長靴(先芯入り) アイトス 35585602
AZ-4437 厨房長靴(先芯入り) アイトス 35585602
AZ-4437 厨房長靴(先芯入り) アイトス 35585602

厨房長靴(先芯入り)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード35585602品番AZ-4437
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
ホワイトサイズ(cm)27足幅3ETGK品番073-25-07-27形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)39(26cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC(耐油)標準質量(g/片足)1000(26cm)機能耐油材質(先芯)スチールアズワン品番64-4975-23靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35585541
2021-08-28
用途: 食品製造会社で製造中、清掃中
製造業

サイズが24.0cmからしかないですが、普段23.0cmをはいている女性の方が24.0cmでもすごく大きいということはなく、ただし長さがありすぎてワンタッチエプロンも使用しているのでが、まとわりつくらしくそれだけが残念ということでした。普段25.0cmをはいている方がこの長靴の25.0cmで良いかどうかの検証はまだしていません。女の方には少し重いです。

対象商品 : 35585602
2021-10-01
用途: 食品工場
製造業

24cmからしかなく、女性の場合大きすぎる人もいて、かえって危険です。小さいサイズも欲しいです。先芯があるので、重たさは感じるみたいです。

対象商品 : 35585611
2021-04-08
用途: コンクリート打設
建設業・工事業

商品は幅が3Eなので購入しましたが 幅が3Eは無いかなと思います 少しきついです 
ワンサイズ上を又買うか考え中です

対象商品 : 35585584
2018-04-17
用途: マンションなどの定期清掃時高圧洗浄機を使用する時。
株式会社創美アメニティー

長靴を履いたまましゃがむことが多く長靴に皺が寄ることが多い。皺の所から割れ目が入りやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 35585566
2017-02-15
用途: 建設現場、土木作業等
建設業・工事業

先芯入り、なので、仕方無いけど、もう少し軽くしてほしい。
中敷の、厚みがもう少しほしい。

対象商品 : 35585584
2020-12-04
用途: 伐採及び農業
農・林・水産業

親指が痛くて歩けない。作業ができない。なれるかと思いいろいろなはき方(かかとで歩くとか)を試してみたが、つま先をつかないと力が入らないので痛くて作業ができない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 35585566
2017-02-13
用途: 建設現場、土木作業等
建設業・工事業

先芯入り、なので、仕方無いけど、もう少し軽くしてほしい。
中敷の、厚みがもう少しほしい。

対象商品 : 35585566
2016-07-21
用途: 冷凍庫棚卸時に使用
製造業

膝辺りまで、長靴に長さがあるため、労災の心配もなく、暖も取れ、必須アイテムとなっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする