0030 077.555 epTIPSデュアルフィルタチップ Eppendorf(エッペンドルフ) 35586065 0030 077.555 epTIPSデュアルフィルタチップ Eppendorf(エッペンドルフ) 35586065

epTIPSデュアルフィルタチップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(96本×10ラック) 分注範囲(μL)2〜200 注文コード35586065 品番0030 077.555
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は分注範囲・容量・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。
2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。
必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwww.eppendorf.com/jpよりダウンロードできます。
セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。
不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。
96本(500〜5000μlは24本)が1ラックに納められています。10mLは個別包装です。

TGK品番107-12-25-96 黄色 滅菌滅菌済み 型番30077555 分注範囲(μL)2〜200 アズワン品番1-1790-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35586065 0030 077.555 72501436 0030 078.551 epTIPSデュアルフィルタチップ Eppendorf(エッペンドルフ) epTIPSデュアルフィルタチップ Eppendorf(エッペンドルフ) 1箱(10ラック×96本) 34,390 税込37,829 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする