曜日別特売
0030 120.094 セーフロックチューブ Eppendorf(エッペンドルフ) 35586126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セーフロックチューブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000本)
容量(mL)2
内容量1箱(1000本)注文コード35586126品番0030 120.094
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,300

特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。

容量(mL)2TGK品番107-23-31-03材質PP(ポリプロピレン製)使用温度範囲(℃)-86~100アズワン品番61-0168-67

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
355861260030 120.094655255390030 120.0940030 120.094 セイフロックチューブ 2.0mL Eppendorf(エッペンドルフ) 65525539セイフロックチューブ 2.0mLEppendorf(エッペンドルフ)1袋(1000本)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする