オオモリ
オオモリの 研究関連用品・実験用必需品
オオモリの 漏斗(ロート)/じょうご
オオモリの 実験研究用ロート/じょうご
持ち手付きステンレスロート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35586503
品番
1062-40
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
SUS304
TGK品番
143-09-25-01
長さ(mm)
(持ち手)40
内径(Φmm)
48
全高(mm)
82
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。