オオモリ
オオモリの 研究関連用品・実験用必需品
オオモリの 漏斗(ロート)/じょうご
オオモリの 実験研究用ロート/じょうご
持ち手付きステンレスロート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35586546
品番
1062-44
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
SUS304
TGK品番
143-09-25-05
長さ(mm)
(持ち手)135
内径(Φmm)
120
全高(mm)
248
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。