大阪ケミカル
大阪ケミカルの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
大阪ケミカルの シリンジ類
大阪ケミカルの シリンジ用ヘッドキャップ
ディスポシリンジ キャップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
35587027
品番
H4900C
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
シリンジ内の試料が漏れないようにするキャップです。
ルアーチップ、ルアーロック共用です。
適合本体
HENKE社製オールプラスチックシリンジ
材質
ポリプロピレン
口径×高さH(mm)
8×17
用途
接着剤や塗料などの一時保管に。
TGK品番
149-14-90-32
トラスコ品番
390-7708
規格
医療機器クラスT
注意
※本品は医療品ではありません。