曜日別特売
30Φ×10m カロレックス(熱交換チューブ)合成ゴム カロレックス 35587596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カロレックス(熱交換チューブ)合成ゴム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(Φmm)30
長さ(m)10
内容量1巻注文コード35587596品番30Φ×10m
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,144
販売価格(税別)
13,767

ガラス器具以外にパイプ・鋼鉄・プラスチック容器に使用できます。 工場、研究室で安全且つ容易に使用できます。
特に爆発に対しても安全です。

材質合成ゴム長さ(m)10内径(Φmm)11外径(Φmm)30耐熱温度(℃)-60~150TGK品番161-17-18-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする