シリコンゴム栓(カラー)

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 35587842 品番 No5
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
レッド No.5 上径(Φmm)22 下径(Φmm)19 高さ(mm)26 耐熱温度(℃)150 材質シリコン TGK品番161-17-23-12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-09
用途:
動噴で 噴霧作業請負
その他業種

発送 予定日があまりにも遅い。
キャンセルしたいが その方法の説明も無い 。  怒り

1人が参考にしています
2025-01-16
用途:
表面処理のマスキング

シリコン性なので大変使いやすいです。リピートしました。

2024-11-23
用途:
ガソリンホースの栓等
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

一般的なゴムでも良いのですがシリコンの方が耐油性が多少強いので半分使い捨てレベルで購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
35587806
2023-01-12
用途:
漏水の際に仮栓
株式会社松井組 様

漏水の際に仮栓とするために手配しました。ちょうどいい数で手配できるのでありがたいです。

対象商品:
35587772
2022-08-04
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

ブレーキメンテナンスの際、ホース先端のバンジョー型のアダプターに栓として使用しました。一時的に漏れを止めるならこれで充分でした。

3人が参考にしています
対象商品:
35587797
2021-12-20
用途:
作業用
株式会社田島製作所 様

サイズ違いでたくさん種類があるのでたいへん便利です。

対象商品:
35587842
2020-09-09
用途:
楽器の収納時の保護材
嵐翠尺八工房 様 (製造業)

シリコンが適度の硬度を持っているので密着性がよく使いやすい。
5号と6号を使っているが、5.5号が有ればありがたい。

対象商品:
35587781
2019-11-08
用途:
プランターの水抜き穴を塞ぐ。
ハウス食品グループ本社株式会社 様 (製造業)

このサイズでテーパードのゴム栓がなかったので、非常に重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする