TGK(東京硝子器械)
カラーシリコンWキャップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
レッド
レッド
ブルー
グリーン
ホワイト
高さ(mm)
34
25
32
34
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
35588856
品番
18Φ段付
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
規格
Φ18(段付)
上径(Φmm)
21
中径(Φmm)
16.5
下径(Φmm)
14
高さ(mm)
34
色
レッド
TGK品番
161-18-03-03