※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALITA
ALITAの エアーポンプ
小型エアーポンプ
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35589705
品番
AL-20SA
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
吐気・吸気両用タイプです。
低騒音・超寿命
オイルレス
CE Rohs UL対応。
接続口径(Φmm)
RC1/8
風量(L/min)
19(50Hz)、23(60HZ)
電圧(V)
AC100 50/60Hz
用途
各種装置、計測器のエア源
TGK品番
203-64-71-13
質量(kg)
2.5
流体
空気
外形寸法(mm)
150×130×111H
圧力(kPa)
9.8
騒音レベル(dB(A))
29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません