曜日別特売
IAD10-N65-T6 ユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズ キッツマイクロフィルター 35590143

ユニポア インラインエアードライヤー IAD10シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続口径Φ6注文コード35590143品番IAD10-N65-T6
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

軽量・コンパクト。メンテナンスフリー(ドレン処理不要)。電源不要(防爆雰囲気での使用可)。ワンタッチチューブ継手仕様の為、取付簡単。
インラインフィルターは、液体の水蒸気を取り除くための超小型除湿膜です。酸素や窒素を非常に通しにくく、水蒸気は透過しやすい高分子材料を使用し、圧縮空気を通すと水蒸気のみが外側に排出され、出口側に乾燥した空気が得られます。
取付簡単なワンタッチチューブ継手仕様。全長170mmのコンパクト設計。装置への製品固定可能。電源不要、防爆雰囲気でも使用可能。メンテナンスフリー。ドレン処理不要(除去した水分は水蒸気として排出されます。)

処理空気量(L/min(ANR))100接続口径Φ6寸法(mm)Φ41×170摘要パージ空気量26.5L/min、0.7MPa時使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体圧縮空気TGK品番231-43-10-41材質(フィルタケース):ポリカーボーネイト、(中空糸膜)ポリイミド、(ポッティング材):ポリウレタン、(ワンタッチ継手・保護ケース)PBT+ガラス繊維、(固定ビン)SUS304、(Oリング)FKM使用温度(℃)50℃以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする