曜日別特売
4061-G ハンドスクレーパー Vikan(ヴァイカン) 35590633

 

4061-G ハンドスクレーパー Vikan(ヴァイカン) 35590633
4061-G ハンドスクレーパー Vikan(ヴァイカン) 35590633
4061-G ハンドスクレーパー Vikan(ヴァイカン) 35590633
4061-G ハンドスクレーパー Vikan(ヴァイカン) 35590633
4061-G ハンドスクレーパー Vikan(ヴァイカン) 35590633

ハンドスクレーパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)100
内容量1個注文コード35590633品番4061-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

まな板や作業台などの汚れの剥離、また混ぜ合わせのヘラとして最適です。

幅(mm)100長さ(mm)210厚さ(mm)2.7~5.7質量(g)60TGK品番232-52-32-95トラスコ品番496-7895材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)100TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)4748-0201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37720146
2013-11-28
用途: FRP製ボートに付着した海藻、貝類の掻き落とし

硬すぎず、柔らかすぎずでFRPを傷つけたくない場合にちょうど良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする