6440-Y ネイルブラシ Vikan(ヴァイカン) 35590825

ネイルブラシ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35590825 品番6440-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品はなど10種類から選べます 他の種類を見る

ワイドタイプのネイルブラシです。 丈夫な毛並みで指先から爪の間の汚れもきれいに落とせます。

タイプハード 線径(mm)0.35 毛丈(mm)15 耐熱温度(℃)120 材質(ボディー)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 外形寸法(mm)47×118×37H 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×47×37 TGK品番232-52-31-84 質量(g)80 TKG品番9-1294-0103 TKG品番(2017)6-1161-0503

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35590825 6440-Y 02100105 6440-Y ネイルブラシ Vikan(ヴァイカン) ネイルブラシ Vikan(ヴァイカン) 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02100087
2020-03-04
用途:
手洗い時
製造業

毛が硬すぎず、やわらかすぎずでちょうどいい。
今まで、色は、赤・青・緑を購入しましたが、緑が一番いいかも・・・

1人が参考にしています
対象商品:
02100062
2015-09-04
用途:
機械整備後の手洗い。
飲食業

ホームセンターで色々使用して見たが、満足出来る物が無かったのでちょっと高いが試しに買って見たら大正解。ブラシが長いが、腰が有り満足出来る使用感でした。価格がもう少し安いと文句無し。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする