曜日別特売
2914-B フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 35591351

 

2914-B フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 35591351
2914-B フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 35591351
2914-B フロアブルーム Vikan(ヴァイカン) 35591351

フロアブルーム

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)240
内容量1個注文コード35591351品番2914-B
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
外形寸法(mm)37×240×260HTGK品番232-52-32-56トラスコ品番496-6911幅(mm)240材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル全長(mm)260質量(g)425タイプハード毛丈(mm)120/170耐熱温度(℃)120線径(mm)0.9TKG品番9-1297-0805TKG品番(2017)6-1163-0105繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35591367
2019-10-29
用途: モルタル造形
建設業・工事業

線は太いですが密度は濃くそこそこ使えるハードな感じです。

対象商品 : 35590572
2019-10-29
用途: 掃除
建設業・工事業

線が細く軽くないものを掃くときは掃きづらいです。ちょっと繊細な掃除向きです。

対象商品 : 35591394
2018-01-06
用途: 野菜くずの掃除
製造業

ゴミをよくはけるのですが、少し重たいですね、強度との兼ね合いもあるのでしょうが、もう少し軽い方がよいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする