曜日別特売
2981-Y ハンドル(アルミニウム) Vikan(ヴァイカン) 35591464

 

2981-Y ハンドル(アルミニウム) Vikan(ヴァイカン) 35591464
2981-Y ハンドル(アルミニウム) Vikan(ヴァイカン) 35591464
2981-Y ハンドル(アルミニウム) Vikan(ヴァイカン) 35591464
2981-Y ハンドル(アルミニウム) Vikan(ヴァイカン) 35591464
2981-Y ハンドル(アルミニウム) Vikan(ヴァイカン) 35591464

ハンドル(アルミニウム)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード35591464品番2981-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200

ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。
耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。
破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。

材質アルミニウムTGK品番232-52-32-69外形寸法(mm)Φ31×650トラスコ品番496-7364質量(g)220耐熱温度(℃)100TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-1164-0803

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
355914642981-Y610558292966画像準備中ハンドルVikan(ヴァイカン)1本
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35591482
2021-03-08
用途: 窓ガラスの清掃
建設業・工事業

もっと長さがあってもいいと思いました。
2階の吹き抜けの窓ガラスの清掃もできるように。

対象商品 : 35591473
2017-01-26
用途: 高圧洗浄作業後の床面仕上げ
サービス業

ハンドルが太く大変持ち易い上に、軽くて丈夫なので使い易い。樹脂部分に発生したカビも高圧洗浄で容易に洗い落とせるのも良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする