Vikan(ヴァイカン)
ハンドスコップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
赤
青
赤
黄
緑
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35591561
品番
5677-R
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
色
赤
耐熱温度(℃)
100
質量(g)
116
材質
ポリプロピレン
TGK品番
232-52-32-82
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×95×80
幅(mm)
97
全長(mm)
305
高さ(mm)
60
TKG品番
9-1299-1802
商品説明動画
ハンドスコップ使用例
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった