PA9380E クリーンシューズ ゴールドウイン スリッポンタイプ 白色 スニーカー 35592365

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーンシューズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード35592365 品番PA9380E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

クリーンシューズ

サイズ(cm)29 TGK品番285-25-07-13 種別静電作業靴 形状ローカット 種類クリーンシューズ グレードクラス10000対応 機能静電気防止 材質(底部)ウレタン 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35592365 PA9380E 81976816 PA9380EL クリーンシューズ ゴールドウイン クリーンシューズ ゴールドウイン 1足 8,698 税込9,568 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06389424
2014-06-12
用途:
工場内の清掃に使用
株式会社石橋 様

はき心地はよく、材質もそこそこいいと思います。
ただ、御値段がやや高いような気がします。
少し、御安くなるといいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする