※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールドウイン
ゴールドウインの クリーンルームシューズ
ゴールドウインの クリーンシューズ
クリーンシューズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
35592383
品番
PA9380E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
クリーンシューズ
色
白
サイズ(cm)
31
TGK品番
285-25-07-15
種別
静電作業靴
形状
ローカット
種類
クリーンシューズ
グレード
クラス10000対応
機能
静電気防止
材質(底部)
ウレタン
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35592383
PA9380E
81976834
PA9380EL
クリーンシューズ
ゴールドウイン
1足
¥
8,698
税込
¥
9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)