※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
材質(ポンプヘッド)PTFE
材質(接液部)PTFEコーティング(ダイアフラム)FFKM(バルブ)
注文コード35592496
品番FEM1.10FT.18S2
参考基準価格(税別)¥448,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
コンパクトサイズのポータブル定量ポンプです。繰返し精度±1%、流量精度±2%
キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。
気体と液体の搬送・送液が可能。
低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。
メンテナンスフリーで長寿命です。