※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐食型定量ポンプ SIMDOS FEM

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質(ポンプヘッド)PTFE 材質(接液部)PTFEコーティング(ダイアフラム)FFKM(バルブ) 注文コード35592523 品番FEM1.10FT.18RC2
参考基準価格(税別)¥505,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズのポータブル定量ポンプです。繰返し精度±1%、流量精度±2%
キャリブレーション機能により、容易に流量の校正が可能。
気体と液体の搬送・送液が可能。
低騒音、低振動、自給式、空運転可能で容易に流量可変。
メンテナンスフリーで長寿命です。

電源AC100-240V 50/60Hz 制御方法外部制御 TGK品番289-64-78-06 材質(ポンプヘッド)PTFE 接続口径ホース内径6mm 質量(kg)0.9 外形寸法145×93×134cm 最大揚程(m)60 流量(mL/min)1-100((大気圧時) 材質(接液部)PTFEコーティング(ダイアフラム)FFKM(バルブ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする