※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空インレットエアフィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35593126 品番PSAF-150-1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ロータリー真空ポンプの吸気口に取り付ける低真空用(≧100Pa)エアーフィルターです。
真空排気ラインで発生する粒子・ダスト・コンタミを捕集します。
エレメントはポリエステル製5μmで99%以上捕集します。
エレメント交換はL型のため真空配管を外さずに容易に交換できます。工具も不要です。

排気速度(L/min)150 寸法A(mm)Φ95 寸法B(mm)57 寸法C(mm)90 寸法D(mm)49 接続口径RP1/2 エレメント型式PETE-150 用途真空含浸・脱気・脱泡・吸気搬送・吸気固定・真空パック・注型・成型 TGK品番357-64-56-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする