※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
注文コード35593144
品番PSAF-1000-1・1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ロータリー真空ポンプの吸気口に取り付ける低真空用(≧100Pa)エアーフィルターです。
真空排気ラインで発生する粒子・ダスト・コンタミを捕集します。
エレメントはポリエステル製5μmで99%以上捕集します。
エレメント交換はL型のため真空配管を外さずに容易に交換できます。工具も不要です。