エアロスタット FPD

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35593582 品番FPD-3F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

高速ファン採用でワイドな除電エリア。
イオンバランスは調整不要のオートイオンバランス回路を内蔵。
電極クリーニングブラシで放電針の清掃も簡単。
フィルターなし。

付属品コード(定格AC125V) TGK品番400-25-11-09 質量(kg)5.9 外形寸法(mm)902×159×101H 電源AC120〜220V 50/60Hz 風量(m3/min)6.4〜12.8 オゾン発生量0.02ppm以下 イオンバランス±15V 入力電流(A)0.5/3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする