ドルゴ 通気弁

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35594483 品番 JDE-50
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。
点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。

寸法A(mm)85 寸法B(mm)39 寸法C(mm)61 寸法D'(mm)Φ120 寸法D(mm)24 寸法D(Φmm)84 寸法E(mm)32 寸法H'(mm)148 寸法H(mm)124 寸法d(Φmm)60.3 呼び径(A)50 材質通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン 仕様ケース入り数:12個 質量(kg)0.17 寸法F(mm)25 外径(Φmm)84 材質(ゴムシール)EPDM 通気量(L/s)17.7
注意
※防寒カバーは、結露防止のため取付けたまま使用して下さい。
※ドルゴ通気弁を隠ぺい部に設置する場合は、必ず点検口を設けて下さい。
※寸法D'(mm)、寸法H'(mm)は防寒カバー着用時の寸法になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35594517
2017-02-26
用途:
排水のエア抜き
株式会社友佳設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

既存の商品の後継品だったので作業もスムーズに行えました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする