※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JDEC-100 ドルゴ 通気弁(屋外設置用) 森永エンジニアリング 35594544 JDEC-100 ドルゴ 通気弁(屋外設置用) 森永エンジニアリング 35594544

ドルゴ 通気弁(屋外設置用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35594544 品番 JDEC-100
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。
強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。
万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。

材質
【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂
【ゴムシール】EPDM
【ゴムリング】CR
【防寒カバー】発泡ポリスチレン
【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
寸法A(mm)110 寸法B(mm)58 寸法C(mm)86 寸法D'(mm)Φ213 寸法D(mm)24 寸法D(Φmm)170 寸法H'(mm)205 寸法H(mm)168 寸法d(Φmm)114.5 呼び径(A)100 仕様通気量[l/s]68.4 質量(kg)0.83 使用場所野外 材質(ゴムシール)EPDM 通気量(L/s)68.4
注意
※通気弁を逆さのまま長時間放置しないで下さい。
※ドルゴ通気弁を隠ぺい部に設置する場合は、必ず点検口を設けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:238

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする