MDK-40 ミニドルゴ 森永エンジニアリング 35594562 MDK-40 ミニドルゴ 森永エンジニアリング 35594562 MDK-40 ミニドルゴ 森永エンジニアリング 35594562

ミニドルゴ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35594562 品番MDK-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

呼び径40(外径48mm)の配管接続用。
適合するトラップのネジ山はG2です。下部配管接続部は、既存の袋ナットを転用して下さい。

材質
【通気弁本体】ABS樹脂
【ゴムシール】EPDM
【接続部材】ABS樹脂・PP・CR
【止水ボール】発泡PE・SUS304
用途台所流し用 通気量(L/s)6.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35594562 MDK-40 70775714 MDK-40N ミニドルゴ 森永エンジニアリング ミニドルゴ 森永エンジニアリング 1個 5,698 税込6,268 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35594562
2016-06-07
用途:
排水改修の為
建設業・工事業

ナットが薄くてトラップに噛みにくい。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする