※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32×150L ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン) 35594605 32×150L ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン) 35594605

ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35594605 品番 32×150L
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

球形(玉形)

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び10・縮み20 使用温度範囲(℃)-10〜70 最高使用圧力(MPa)1 材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維 用途給水・飲料水用 形状フランジ 質量(kg)1.5 種類伸縮管継手 寸法L(mm)150 規格10KF 使用温度(℃)-10〜70 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 最高圧力(MPa)1 寸法d(Φmm)40 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(フランジ)FCD450 面間寸法(mm)150 材質(ゴム)EPDM(SK10) 伸縮量(取付時寸法許容値)(mm)伸び3・縮み6 偏心量(許容変位量)(mm)20 偏心量(取付時寸法許容値)(mm)8 偏角(許容変位量)(°)15 偏角(取付時寸法許容値)(°)7.5 伸長(許容変位量)(mm)10 圧縮(許容変位量)(mm)20 伸長(取付時寸法許容値)(mm)3 圧縮(取付時寸法許容値)(mm)6 表面処理(フランジ)-
注意
※給水・給湯・油・プール水使用不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35594623
2016-03-29
用途:
ポンプの修理
恩地冷蔵株式会社 様

ポンプ直後の継ぎ手として使用した。特に問題なく使えている。

対象商品:
35594614
2015-05-21
用途:
ポンプまわりの防振に
建設業・工事業

初めて使用しましたが、なかなか良かったです。
機会がまたあれば購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする