置コマ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35594842 品番 K-25
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ビニール管(VP)・銅管・鉛管に使用でき、一般に多用されている。

適合F-20 直径(Φmm)21 材質天然ゴム(NR) 耐熱温度(℃)(参考)30〜40 呼び径(mm)25 外径(Φmm)21 適合サイズ(mm)25 最高耐熱温度(℃)40
注意
※置コマを締め付ける力の具合・パイプの内径の誤差・パイプの種類・パイプの内径のサビ・変形等によって耐水圧力が低下する原因となります。
※ポリエチレン管・ポリブデン管等で置コマを使用した場合はパイプが膨張したり、内面が滑りやすいので、耐水圧力が極端に低下し、水を止めることが困難になります。
※置コマを締めすぎた場合、ゴムがめくれたり切れたりすることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35594815
2025-06-02
用途:
道具の通り止水用
建設業・工事業

前のが痛んでいたので在庫用滅多に使うシーンがないけど緊急用

対象商品:
35594815
2024-08-27
用途:
ハンドガイドローラーの散水
菊本産業 様

ハンドガイドローラーの散水の両端の止水弁の使用する
振動がすごいのでこのタイプで止水してあって、ゴミの掃除に取り外して掃除する

対象商品:
35594815
2024-03-24
用途:
水道管補修作業
ネグシステム 様 (その他業種)

水道管補修作業の時の万が一の時の安心アイテムとして購入

対象商品:
35594815
2022-06-29
用途:
止水
関西ビル管理有限会社 様

サイズ展開が多いので、助かります。先日も、イレギュラーなサイズ
で、いろいろ試して、止水出来ました。

対象商品:
35594815
2022-06-24
用途:
給水配管が折れてしまった時に使用します。
山陽設備 様

専用工具使用で簡単に作業できて、半永久的に使用出来て助かってます。

対象商品:
35594815
2022-05-03
用途:
給水管の仮止め・止水等
博洋 様

取引先の材料屋では取り寄せなので急ぐ場合は直ぐ出荷してくれるので重宝しています。

対象商品:
35594842
2016-04-26
用途:
内圧容器の密閉に使用

価格の割にしっかりしているので安心ですが、数回使ったらサイズが元の細さに戻りにくくなったようです。 今の所、最細サイズでは使っていないので問題はありませんが。 あとは、ネジ山が少し弱い感じがしますが、耐久性はもう少し使ってみないとわかりません。

1人が参考にしています
対象商品:
35594824
2020-02-27
用途:
目的に合わず使えなかった

外径14mm・内径6mm程度で長さ20mmほどのゴム管が欲しかったので、
この置コマの K-16 が条件に合うかと思って購入してみました。
組み立てられた状態では確かに外径14mm弱で、1/4インチ(6.35mm)と思われる
ボルトが貫通しているので希望通りのゴム管が手に入るかと思ったのですが、
分解してみると、4mmほどの小さな穴に無理やりボルトを押し込んだ上に
あらかじめプリロードを掛けて外径を調整しているようで、
素の状態のゴムは外径12mmくらいしかありませんでした。
これでは目的の用途に使えないのでお蔵入りです。 残念。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする