スーパーコンパクトフレキダクト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35594991 品番 150×0.5m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
2以上購入で1,890/ 税込 ¥ 2,079

Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。
保管や輸送に便利です。

呼び径150 長さ(m)2.5(圧縮時0.5) 耐熱性(許容温度)100℃ 融点(℃)Al660

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35594982
2020-09-28
用途:
薪ストーブの吸気ダクト
医療・福祉・介護関連業

非常に良く伸びて、押し込むと元に戻るので、半分に切って使用しました。90°曲げにも柔軟に変形してくれるので吸気ダクトのズレをこのフレキで合わせることが出来ました。但し、100Φのステンレス煙突が入るダクトにそのままでは入りませんでしたので、少し伸ばしてねじ込みました。ゆるゆるよりマシなのでちょっとの手間はかかりましたが良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
35594982
2017-08-04
用途:
スポットクーラーのダクト

フレキダクトと言う名称だが、余りフレキシブルさは無い。
結構端っこを動かすとホースが着いてくる。
曲げにくい。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする