スパイラルエルボ 45°

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35595034 品番 100
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質亜鉛めっき鋼板 呼び径100 寸法S(mm)(差込長さ)60 仕様45°ベンド管 タイププレスベンド 寸法H(mm)40 厚さt(mm)0.6 寸法R1.0D 寸法D'(mm)Φ98

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35595034
2022-08-13
用途:
趣味のDIY
建設業・工事業

趣味のDIYで焼却炉を作り、煙の風向を変えるのに買いました。モノはしっかりしています。

対象商品:
51957719
2020-07-30
用途:
スパイラルダクト接続(もみ殻搬送)
農・林・水産業

まだ使用していないが良さそう!
もうちょっと長めのサイズがあっても良いかな。

対象商品:
35595034
2015-09-02
用途:
塗装ブースの排気
その他業種

塗装ブースを制作する際、排気口を作るときに使用しました。
直径を図りコンパスカッターで正確な円を切り取ったのですが、こちらの製品が正確な円でなかったので加工が少し大変でした。
それ以外製品はしっかりしているので、満足のいく塗装ブースが出来ました。

対象商品:
35595052
2015-09-30
用途:
スパイラルダクトの結合に使用します

もう少し結合具合が甘いですぴったしの方が抜けにくくて良いのでは?

対象商品:
35595043
2014-10-13
用途:
籾殻の搬送用配管
農・林・水産業

配管の一部に加えることができ作業が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする