木工用ショートビット

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35595384 品番 TWS-3.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

木材・合板・コンパネの穴あけに。
ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。
加工面の仕上げがきれい。

刃径(Φmm)3 溝長(mm)50 全長(mm)100 適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤 材質S45c/先端黒メッキ 先端形状先端三角タイプ 六角軸二面幅(mm)6.35 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35595542
2024-02-02
用途:
建具の堀込
建設業・工事業

まだ使っていないのでよくわかりません。新品のキリはよく切れるモノと思っています。

対象商品:
35595427
2022-01-24
用途:
コンパネへの穴開け等

切れ味良く使用でき、満足です。特に錆びやすい等の印象もなく、活躍してくれそうです。

対象商品:
35595551
2018-12-17
用途:
板の穴あけ
建設業・工事業

適合機種に電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバーと表示してたので注文開封したらインパクト不可と「小さく」パーケージに書いてある。パッケージの画像拡大ができないので見落として買ってしまった。開封済みは返品できないのでネットでの注文はこれだから困る。

3人が参考にしています
対象商品:
35595384
2021-07-07
用途:
木工 下穴用に
製造業

切れ味というか、食いつきは個体によってムラがある気がします。あと、少しだけブレが発生しやすい気も。

対象商品:
35595393
2019-05-04
用途:
木工事の時の穴あけ
ぐらすあーとにんじん 様

特に問題はありません。10種はど他の径も購入しているのでよく使います

対象商品:
35595533
2015-11-14
用途:
本締め錠を取り付けのために木のドアにφ21の穴あけ

切れ味が悪く手間取りました。
しかし、一度限りの使用なので十分役立ってくれました。
複数の穴をあける場合にはもっと良い物を買うことをお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
35595551
2018-12-18
用途:
板の穴あけ
建設業・工事業

パッケージの「インパクト不可」の文字が小さい。サイト内の商品情報が不正確

3人が参考にしています
対象商品:
35595436
2017-04-18
用途:
木工作業用
その他業種

現在使用のショートビットは、トップのねじ山がないものだが、これはないほうが使いやすいと思う。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする