木工用兼用ビット

(4件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35595612 品番 TWK-7.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

木材・合板・コンパネの穴あけに。
ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。
加工面の仕上げがきれい。

刃径(Φmm)7 溝長(mm)100 全長(mm)165 適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤 材質S45c/先端黒メッキ 六角軸二面幅(mm)6.35 シャンク径(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35595646
2021-12-09
用途:
木工DIY
サービス業

至って普通に使えるドリルですが、価格を考慮するとコストパフォーマンスは良い方だと思いました。

対象商品:
35595621
2017-10-22
用途:
アクセサリーの制作
その他業種

木材の穴あけに使用している。価格がかなり魅力的である。

対象商品:
35595576
2015-04-19
用途:
木材の加工

ハンドドリルで木材へ貫通穴を開けました。
若干のブレはありますが許容範囲内だとおもいます。

対象商品:
35595637
2013-05-18
用途:
土木工事型枠用

消耗品ですのでこんなもんですな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする