TWK-12.0 木工用兼用ビット trad S45c/先端黒メッキ製 35595664

木工用兼用ビット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12 注文コード35595664 品番TWK-12.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃径など18種類から選べます 他の種類を見る

木材・合板・コンパネの穴あけに。
ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。
加工面の仕上げがきれい。

刃径(Φmm)12 溝長(mm)120 全長(mm)185 適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤 材質S45c/先端黒メッキ 六角軸二面幅(mm)6.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35595664 TWK-12.0 48640332 12.0mm ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ ビット 木工兼用 先ネジタイプ モノタロウ 1本 559 税込615 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35595646
2021-12-09
用途:
木工DIY
サービス業

至って普通に使えるドリルですが、価格を考慮するとコストパフォーマンスは良い方だと思いました。

対象商品:
35595621
2017-10-22
用途:
アクセサリーの制作
その他業種

木材の穴あけに使用している。価格がかなり魅力的である。

対象商品:
35595576
2015-04-19
用途:
木材の加工

ハンドドリルで木材へ貫通穴を開けました。
若干のブレはありますが許容範囲内だとおもいます。

対象商品:
35595637
2013-05-18
用途:
土木工事型枠用

消耗品ですのでこんなもんですな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする