プッシュロックUオスアダプター

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35596531 品番 KAM16J
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
テーパーネジ品。
水道用ライニング鋼管(JWWA K116)に使用される管端防食継手に対応。
ねじ径MR3/4 寸法L1(mm)49.5 寸法L2(mm)17.0 材質砲金(CAC406C(青銅)) 形状ストレート サイズKAM16J 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法A(mm)30.0 寸法D(Φmm)33.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35596513
2021-03-19
用途:
外部手洗い場に給湯増設
建設業・工事業

作業性は大変良いと思います。価格の面と銅管継手のように差し替えが出来れば最良です。

対象商品:
35596522
2018-02-23
用途:
水道工事

内径がマスターに比較して大きく流量低下が少なく異物(錆粒等)の流入の恐れのあるところに使用。マスターの継手に引っかかって手直しが大変だったためその後は可能性のある所はUタイプを使用しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする