※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KAM20J プッシュロックUオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596547 KAM20J プッシュロックUオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596547

プッシュロックUオスアダプター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズKAM20J 注文コード35596547 品番KAM20J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,810
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
テーパーネジ品。
水道用ライニング鋼管(JWWA K116)に使用される管端防食継手に対応。
ねじ径MR3/4 寸法L1(mm)56.9 寸法L2(mm)17.0 材質砲金(CAC406C(青銅)) 形状ストレート サイズKAM20J 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法A(mm)33.0 寸法D(Φmm)38.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35596547 KAM20J 35597256 NAM20J プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) プッシュマスターオスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 1個 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35596513
2021-03-19
用途:
外部手洗い場に給湯増設
建設業・工事業

作業性は大変良いと思います。価格の面と銅管継手のように差し替えが出来れば最良です。

対象商品:
35596522
2018-02-23
用途:
水道工事

内径がマスターに比較して大きく流量低下が少なく異物(錆粒等)の流入の恐れのあるところに使用。マスターの継手に引っかかって手直しが大変だったためその後は可能性のある所はUタイプを使用しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする