BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手・パイプ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 継手
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 樹脂管用継手
プッシュロックUユニオンメスアダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35596714
品番
KAU13J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
平行ネジ品。
パッキン付き(ノンアスベストパッキン)
呼び径(A)
13A
ねじ径M
G1/2
材質
本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604)
形状
ストレート
サイズ
KAU13J
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L1(mm)
59.0
寸法A(mm)
24.0
寸法D(Φmm)
29.0
寸法L2(mm)
16.0
注意
※パッキン破損防止のため適正トルクで締め付け願います。ノンアスベストパッキンの締め付けトルクの目安は下記として下さい。また気密テストで検査を実施する場合は、浸透漏れ防止のためパッキンに水を含ませてから使用して下さい。G1/2:25N・m、G3/4:45N・m、G1:70N・m(EPDMパッキンをご使用の際は4〜6N・mを推奨します)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35596714
KAU13J
54092579
NAU13JJ
プッシュマスターユニオンメスアダプター
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です