※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KAU16J プッシュロックUユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596723 KAU16J プッシュロックUユニオンメスアダプター BRIDGESTONE(ブリヂストン) 35596723

プッシュロックUユニオンメスアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35596723 品番KAU16J
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
平行ネジ品。
パッキン付き(ノンアスベストパッキン)
呼び径(A)16A ねじ径MG3/4 材質本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604) 形状ストレート サイズKAU16J 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L1(mm)59.5 寸法A(mm)29.0 寸法D(Φmm)33.0 寸法L2(mm)16.0
注意
※パッキン破損防止のため適正トルクで締め付け願います。ノンアスベストパッキンの締め付けトルクの目安は下記として下さい。また気密テストで検査を実施する場合は、浸透漏れ防止のためパッキンに水を含ませてから使用して下さい。G1/2:25N・m、G3/4:45N・m、G1:70N・m(EPDMパッキンをご使用の際は4〜6N・mを推奨します)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする